Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mola da taglio per acciaio e acciaio inossidabile
Mola da taglio per acciaio e acciaio inossidabile - 1
Mola da taglio per acciaio e acciaio inossidabile - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mola da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Mola rinforzata sottile versatile con un’ottima capacità di taglio e buona durata nel tempo

  • Versatilità (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Capacità di taglio (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Maneggevolezza/facilità di utilizzo (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Qualità di taglio (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Foratura: 22,2 mm
  • Versione: Dritto
  • Velocità circonferenziale max: 80 m/s

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro Spessore Numero di giri max Versatilità (sistema a punti) Numero UI
Prezzo/UI
0669401150
115 mm 1 mm 13300 G/min 3 su 4 punti
100 pz.
0669401250
125 mm 1 mm 12200 G/min 3 su 4 punti
100 pz.
0669401251
125 mm 1,6 mm 12200 G/min 3 su 4 punti
100 pz.
0669401151
115 mm 1,6 mm 13300 G/min 3 su 4 punti
100 pz.
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
  • Idoneo per tagliare acciaio e acciaio inox e per leggeri lavori di taglio su ghisa

  • Privo di ferro,cloro e zolfo (≥ 0,1%)

  • Taglio veloce e preciso, minimo sviluppo di calore e rumore

  • Minima formazione di bave, e scintille durante il taglio