Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio SPEED per acciaio inossidabile
Disco da taglio SPEED per acciaio inossidabile - 1
Disco da taglio SPEED per acciaio inossidabile - 2
Disco da taglio SPEED per acciaio inossidabile - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio SPEED per acciaio inossidabile

Il nostro disco da taglio ultrasottile con lunga durata e massime prestazioni di taglio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Più veloce ed efficace grazie ai tempi di taglio molto brevi

  • Molto sottile per tagli precisi e praticamente privi di bave

  • Il design molto sottile garantisce anche superfici di taglio molto pulite e fredde.

  • Elevata protezione contro la rottura

  • Il minimo sforzo necessario garantisce un lavoro confortevole e delicato verso l'utente e l'elettroutensile.

  • Qualità ZEBRA per impieghi particolarmente pesanti
Indicazione
  • Conservare in luogo asciutto e a una temperatura ambiente di 20 °C.

  • Indossare indumenti protettivi adeguati durante il lavoro.

  • Utilizzare sempre una copertura di protezione adeguata quando si eseguono lavori di taglio.

  • Utilizzare solo dischi integri.

  • Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio. Aumento del rischio di rottura!

  • Garantire la corretta pressione di contatto.

  • Bloccare sempre i dischi da taglio (design dritto) con l'anello metallico rivolto verso l'esterno.

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo.
  • Adatto per KWU Classe II (ad esempio, tubazioni e costruzione di reattori)

  • Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)