Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile
Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile - 1
Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile - 2
Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile

Elevate prestazioni di taglio e lunga durata

Prezzo per quantità
UI
Prezzo su richiesta.
Scegli variante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Taglio molto rapido

  • Estremamente sottile, per tagli di precisione, praticamente privi di sbavature e trucioli (superfici di taglio molto pulite e fredde)

  • Molto facile da usare per lavorazioni a macchina e manuali

  • Ottima resistenza alla rottura
Indicazione
  • Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C

  • Indossare indumenti protettivi adeguati durante il lavoro.

  • Utilizzare sempre una copertura di protezione adeguata quando si eseguono lavori di taglio

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio. Aumento del rischio di rottura!

  • Garantire la corretta pressione di lavoro

  • Bloccare sempre i dischi da taglio (tipo dritto) con l'anello metallico rivolto verso l'elettroutensile

  • Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni incluse
  • Adatta per KWU Classe II (ad esempio, tubazioni e costruzione di reattori)

  • Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura)