Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile
Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile - 1
Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile - 2
Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile

Elevate prestazioni di taglio e lunga durata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Taglio molto rapido

  • Estremamente sottile, per tagli di precisione, praticamente privi di sbavature e trucioli (superfici di taglio molto pulite e fredde)

  • Molto facile da usare per lavorazioni a macchina e manuali

  • Ottima resistenza alla rottura
Indicazione
  • Stoccaggio: in un luogo asciutto, a una temperatura di 20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento di protezione

  • Utilizzare sempre una copertura di protezione quando si eseguono lavori di taglio

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Non incastrare/inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!

  • Verificare la corretta pressione di esercizio

  • Serrare sempre i dischi da taglio (struttura diritta) con l'anello metallico verso la macchina

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento all’inserto della confezione
  • Adatta per KWU Classe II (ad esempio, tubazioni e costruzione di reattori)

  • Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura)