Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio per acciaio inossidabile
Ottimo disco da taglio standard con buona efficienza di taglio e lunga durata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Prestazioni di taglio rapide ed efficienti
- Durevole per una lunga vita utile
- Tagli precisi e puliti: ottima qualità di taglio
- Elevata resistenza alla rottura per un lavoro sicuro
- Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C
- Indossare indumenti protettivi adeguati durante il lavoro
- Utilizzare sempre una copertura di protezione quando si eseguono lavori di taglio
- Utilizzare solo dischi integri
- Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio. Aumento del rischio di rottura!
- Garantire la corretta pressione di lavoro
- Bloccare sempre i dischi da taglio (tipo dritto) con l'anello metallico rivolto verso l'elettroutensile
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo
Soddisfa le esigenze di massima sicurezza in conformità con la norma europea EN 12413.
- Adatto per acciaio, in particolare per acciaio inossidabile
- Per tagliare tubi e profili a parete sottile, lamiere sottili, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.