Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Il nostro disco da taglio standard con lunga durata e alta efficienza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Taglio rapido ed efficiente grazie alle elevate prestazioni

  • Tagli precisi e netti

  • Elevata protezione contro la rottura
Indicazione
  • Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C

  • Indossare indumenti protettivi adeguati durante il lavoro

  • Utilizzare sempre una copertura di protezione quando si eseguono lavori di taglio

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio. Aumento del rischio di rottura!

  • Garantire la corretta pressione di lavoro

  • Bloccare sempre i dischi da taglio (tipo dritto) con l'anello metallico rivolto verso l'elettroutensile

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo

Soddisfa le esigenze di massima sicurezza in conformità con la norma europea EN 12413.