Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio Longlife Per alluminio/metalli non ferrosi
Disco da taglio Longlife Per alluminio/metalli non ferrosi - 1
Disco da taglio Longlife Per alluminio/metalli non ferrosi - 2
Disco da taglio Longlife Per alluminio/metalli non ferrosi - 3
Disco da taglio Longlife Per alluminio/metalli non ferrosi - 4
Disco da taglio Longlife Per alluminio/metalli non ferrosi - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio Longlife Per alluminio/metalli non ferrosi

Lunghissima durata ed elevate prestazioni di taglio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Suscettibilità alla rottura estremamente bassa

  • Stabilità laterale molto elevata
Indicazione
  • Stoccaggio: in un luogo asciutto, a una temperatura di 20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento di protezione

  • Utilizzare sempre una copertura di protezione quando si eseguono lavori di taglio

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!

  • Verificare la corretta pressione di esercizio

  • Serrare sempre i dischi da taglio (struttura diritta) con l'anello metallico verso la macchina

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglio illustrativo nella confezione

Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura)