Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Platorello di lucidatura 3 in 1
Platorello di lucidatura in tre parti per il fissaggio di tamponi di lucidatura, lana d'agnello, ecc. con attacco a strappo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il platorello di lucidatura è composto da tre platorelli di lucidatura attaccati l'uno all'altro con fissaggi a strappo che consentono l'utilizzo di tamponi di lucidatura e lana d'agnello di diverse dimensioni (90 mm, 145 mm e 170 mm) con un solo disco.
Risparmio di tempo:
Sostituzione rapida delle dimensioni desiderate del platorello di lucidatura, senza necessità di staccare e attaccare i dischi di montaggio a strappo in diverse dimensioni.
Perforazione centrale:
Consente una centratura rapida e semplice dei nostri tamponi di lucidatura con foro centrale
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari! Durante l'utilizzo, osservare sia le schede tecniche che le specifiche contenute nelle normative vigenti.
Platorello di lucidatura in tre parti per il fissaggio di tamponi di lucidatura, lana d'agnello, ecc. con attacco a strappo. Il platorello di lucidatura può essere utilizzato con tutte le lucidatrici rotanti standard che richiedono una filettatura di montaggio M14.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.