Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio diamantato Combi per scanalatori
Per il taglio rapido e la fresatura simultanea di canaline con scanalatori da almeno 1800 W. La rimozione laboriosa e dispendiosa in termini di tempo della barra centrale non è più necessaria.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risparmio di tempo fino al 50%
La speciale disposizione e la geometria dei dischi diamantati affiancati consente il taglio e la fresatura in un unico processo.
Protezione dal sottosquadro, in particolare durante la lavorazione di materiali particolarmente abrasivi
Speciali segmenti di protezione
Riduzione di polvere e sporcizia
Il taglio e la fresatura simultanei, nonché l'ausilio dello scanalatore, consentono di aspirare polvere e sporco dall'intera scanalatura durante il taglio.
Ideale per tubi vuoti da 20 o 25 mm
La classe leggermente sottodimensionata offre un certo bloccaggio di base del tubo vuoto (senza materiale di montaggio aggiuntivo), facilitando ulteriormente il lavoro.
- I dischi diamantati si smussano ad eccessiva velocità e si usurano troppo rapidamente quando le velocità circonferenziale sono insufficienti
- Alla perdita della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo, per esempio pietra arenaria
- Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)
- Lavorare senza applicare una pressione di lavoro eccessiva: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Nonostante il livello di sicurezza offerto dall'utensile, indossare sempre occhiali e abbigliamento di sicurezza durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione della macchina
- Non utilizzare per sbavare lateralmente
- Utilizzare l'apposita cuffia di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente da persona istruita (non forzare, usare flange di serraggio pulite, della stessa dimensione, eseguire un test)
- Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non montati correttamente potrebbero causare lesioni gravi
Mattone in arenaria calcarea, calcestruzzo aerato, pomice, prodotti in calcestruzzo, calcestruzzo, calcestruzzo (leggermente rinforzato), ideale per mattoni cavi (Poroton, ecc.). Nel caso di materiali particolarmente duri, ottenere la massima profondità di lavoro in due fasi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.