Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco diamantato Cut & Grind, M14
Disco diamantato con attacco diretto M14 per taglio e molatura (taglio dei bordi)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- L'attacco diretto M14 consente l'avvitamento diretto sul mandrino della macchina e il taglio a filo
- Il tagliente chiuso assicura un taglio pulito
- Speciali aperture per il raffreddamento
- Ideale per marmisti, giardinieri e paesaggisti, piastrellisti e i lavoratori dell'edilizia in senso lato
- I dischi diamantati si smussano ad eccessiva velocità e si usurano troppo rapidamente quando le velocità circonferenziali sono insufficienti
- Alla diminuzione della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo p. es pietra arenaria o utilizzando una pietra per affilare
- Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)
- Lavorare senza eccessiva pressione di lavoro: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Anche se lo strumento è sicuro, indossare sempre occhiali e indumenti protettivi durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (velocità massima!), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione della macchina
- Utilizzare l'apposita cuffia di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente solamente da persona istruita (non forzare, usare flange di serraggio pulite, della stessa dimensione, eseguire un test)
- Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non utilizzati correttamente potrebbero causare lesioni gravi
- Spaccatura e molatura (taglio dei bordi) di materiali duri/pietra naturale in particolare, come granito e marmo, ecc.
- Ideale per marmisti, giardinieri e paesaggisti, piastrellisti e i lavoratori dell'edilizia in senso lato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.