Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio diamantato Fine Cut Plus
Per piastrelle e materiali simili fino a 20 mm di spessore, con bordo chiuso per un taglio rapido e pulito. Il disco è generalmente adatto per posatori di piastrelle, imprese idrauliche e tagliatori di pietra.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Taglio ottimale
- La funzione di raffreddamento dei lati del segmento strutturato consente la chiusura delle asole di compensazione a seguito dell'espansione indotta dal calore. Questo produce un bordo con una superficie di taglio chiusa.
Durata prolungata
- In confronto ai tradizionali dischi da taglio per piastrelle, il segmento da 10 mm di altezza garantisce una notevole durata.
Struttura a rombi ottimizzata
- Per tutti i materiali duri ed estremamente duri. Tagliente fino e molto pulito con formazione di polvere minima.
Per smerigliatrici angolari, per il taglio di piastrelle, gres, piastrelle smaltate, terraglia (gres), granito, altra pietra naturale, tegole smaltate, mattoni in clinker, marmo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.