Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco diamantato FINECUT
Per gres porcellanato, taglio ad umido
- Foratura: 30 mm
- Diametro interno anello di riduzione: 25,4 mm
- Altezza segmento: 8 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fascia diamantata a segmenti ravvicinati con anima J-slot
- Ottima finitura di taglio
- Veloce e preciso
Igiene e sicurezza sul lavoro
E’ d’obbligo utilizzare smerigliatrici angolari con cuffie di protezione. Nonostante l’elevata sicurezza dell’utensile, lavorare indossando i Dispositivi di Protezione Individuale
Disco particolarmente idoneo per il taglio ad umido di piastrelle dure in gres, gres porcellanato, maioliche di rivestimento per stufe
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.