Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio diamantato Longlife, per cantieri
Disco da taglio diamantato Longlife, per cantieri - 1
Disco da taglio diamantato Longlife, per cantieri - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio diamantato Longlife, per cantieri

Disco diamantato appositamente sviluppato per cantieri, particolarmente adatto per cemento, cemento armato, clinker, mattoni, lastre di ghiaino lavato, ecc.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Longlife


Durata ottimizzata grazie alla maggiore facilità di taglio



Segmenti particolarmente alti: 15 mm



Segmenti a ventaglio, per una migliore dissipazione del calore e una maggiore asportazione di polvere rispetto ai segmenti tradizionali

Indicazione
  • I dischi diamantati perdono il filo a un numero di giri eccessivamente alto e si usurano troppo rapidamente quando le velocità superficiali periferiche sono insufficienti

  • Alla perdita della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo, per esempio pietra arenaria

  • Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)

  • Lavorare senza applicare una pressione di lavoro eccessiva: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura.

  • I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!

  • Nonostante il livello di sicurezza offerto dall'utensile, indossare sempre occhiali e abbigliamento di sicurezza durante il lavoro

  • Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza

  • La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di marcia della macchina

  • Non utilizzare per sbavare lateralmente

  • Utilizzare l'apposita cuffia di protezione

  • Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente solamente da persona istruita (non forzare, usare flange di serraggio pulite, della stessa dimensione, eseguire un test)

  • Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non montati correttamente potrebbero causare lesioni gravi