Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio diamantato Longlife & Speed 3D Extreme
Giallo per cantieri edili. Per smerigliatrici angolari. Con eccellenti proprietà di taglio, per tutti i lavori di costruzione grazie all'innovativa tecnologia 3D.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tecnologia 3D
Disposizione speciale dei diamanti per eccellenti proprietà di taglio
Protezione dal sottosquadro, in particolare durante la lavorazione di materiali particolarmente abrasivi
Grazie a 3 speciali segmenti di protezione con un'altezza di 15 mm.
Bordi di taglio fino a 3 volte maggiori rispetto ai dischi da taglio simili
Grazie a una nuova forma dei segmenti (tecnologia a denti corti).
Raffreddamento ottimizzato
Speciali aperture di raffreddamento dotate di una "disposizione a freccia" agevolano ulteriormente il raffreddamento e fungono da indicatore di direzione di corsa.
Vantaggi per l'utente
- Vibrazioni estremamente ridotte
- Bordi di taglio estremamente puliti
- Attrito ridotto, con minima formazione di calore
- Estrema silenziosità
- Estrema precisione
- Sottosquadro estremamente ridotto
- Estrema rapidità
- I dischi diamantati perdono il filo a un numero di giri eccessivamente alto e si usurano troppo rapidamente quando le velocità superficiali periferiche sono insufficienti
- Alla perdita della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo, per esempio pietra arenaria
- Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)
- Lavorare senza applicare una pressione di lavoro eccessiva: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Anche se lo strumento offre un certo livello di sicurezza, indossare sempre occhiali e indumenti protettivi durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione della macchina
- Non utilizzare per sbavare lateralmente
- Utilizzare l'apposita cuffia di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente solamente da persona istruita (non forzare, usare flange di serraggio pulite, della stessa dimensione, eseguire un test)
- Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non utilizzati correttamente potrebbero causare lesioni gravi
Per taglio a secco e ad umido. Progettato appositamente per materiali particolarmente duri, dove altri dischi tendono a "bruciare".
Applicazioni frequenti
Cemento stagionato/cemento, lastre di ghiaino lavato, cemento armato, piastrelle in cemento/coppi, mattoni/tubi in cemento, mattoni in arenaria calcarea, granito, marmo, gres. Tubi in ghisa, clinker, mattoni, coppi smaltati, Poroton duro, calce/gesso, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.