Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio diamantato combinato Longlife e Speed RS Plus
Per il taglio rapido e la fresatura simultanea di canaline con scanalatori da almeno 1800 W. La rimozione laboriosa e dispendiosa in termini di tempo della barra centrale non è più necessaria.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fino al 50% di risparmio di tempo
La speciale disposizione e la geometria dei dischi diamantati affiancati consente il taglio e la fresatura in un unico processo.
Protezione dal sottosquadro, soprattutto durante la lavorazione di materiali particolarmente abrasivi
Segmenti protettivi speciali
Polvere e sporco ridotti
Quando si utilizza la scanalatrice per cemento, durante il taglio e la fresatura simultanei la polvere o lo sporco vengono aspirati nell'intera fessura.
Ideale per tubi vuoti da 20 mm o 25 mm
Le dimensioni leggermente ridotte consentono il serraggio di base del tubo vuoto a un certo grado (senza ulteriore materiale di montaggio), facilitando ulteriormente il lavoro.
- I dischi diamantati si smussano ad eccessiva velocità e si usurano troppo rapidamente quando le velocità circonferenziali sono insufficienti
- Se la facilità di taglio diminuisce (indicata da forti scintille), riaffilare il disco in materiale abrasivo, ad esempio pietra arenaria, con diversi tagli
- Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)
- Lavorare senza eccessiva pressione: il peso della macchina è sufficiente. Una pressione eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per tagli dritti. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma formando spaccature nel nucleo e causando lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Anche se l'utensile è sicuro, indossare sempre occhiali di sicurezza e indumenti protettivi durante il lavoro
- Rispettare le informazioni sull'etichetta (velocità massima), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione della macchina.
- Non utilizzare per rettifiche laterali.
- Utilizzare l'apposita cuffia di protezione.
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico specializzato (non forzare, usare flange di serraggio pulite della stessa dimensione, eseguire un test).
- Utensili per smerigliatura danneggiati, non serrati o non utilizzati correttamente rappresentano un pericolo e potrebbero causare lesioni gravi.
Mattone in arenaria calcarea, calcestruzzo aerato, pomice, prodotti in calcestruzzo, calcestruzzo, calcestruzzo (leggermente rinforzato), ideale per mattoni cavi (Poroton, ecc.). Nel caso di materiali particolarmente duri, ottenere la massima profondità di lavoro in due fasi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.