Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio diamantato per cantiere Longlife & Speed RS Plus
Disco diamantato di eccellente qualità, sviluppato appositamente per tutti i lavori di costruzione, caratterizzato da enorme versatilità, durata e qualità del taglio estremamente elevate, massima velocità di taglio. Il disco perfetto per smerigliatrici angolari e scanalatori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Massima velocità di taglio e taglienti estremamente puliti e precisi
- Forma speciale dei segmenti ondulata e scanalata, con tecnologia dei segmenti innovativa e ottimizzata per un netto aumento della velocità e della qualità del taglio
- Gli strati di dimensioni diverse sono perfettamente abbinati l'uno all'altro, con diamanti su lati alterni
Lunga durata
Segmenti fino a 15 mm
Protezione contro i sottosquadri principalmente in materiali molto abrasivi
Segmenti di protezione appositamente disposti sui diametri dei dischi da 115 a 150 mm
Asportazione della polvere e raffreddamento ottimizzati
Gli innovativi segmenti a ventaglio, appositamente progettati, apportano aria di raffreddamento e asportano la polvere durante il taglio. Speciali aperture di raffreddamento dotate di una "disposizione a freccia" fungono da dispositivo di raffreddamento supplementare e da indicatore di direzione di corsa frenato.
Funzionamento più confortevole e condizioni di lavoro più piacevoli
L'innovativa geometria speciale dei fori riduce le vibrazioni incontrollate e sgradevoli rumori durante l'uso
- I dischi diamantati si smussano a velocità troppo alte e si usurano troppo rapidamente quando le velocità circonferenziali sono insufficienti
- Alla diminuzione della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo p.es pietra arenaria
- Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)
- Lavorare senza eccessiva pressione di lavoro: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Anche se lo strumento è sicuro, indossare sempre occhiali e indumenti protettivi durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (velocità massima!), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione della macchina
- Non utilizzare per sbavare lateralmente
- Utilizzare l'apposita cuffia di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico specializzato (non forzare, usare flange di serraggio pulite della stessa dimensione, eseguire un test)
- Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non utilizzati correttamente potrebbero causare lesioni gravi
- Diametro da 115 a 150 mm. ottimizzato per l'uso con tutti gli scanalatori
- Per taglio a secco e a umido
- Particolarmente adatto per cemento stagionato, cemento, cemento armato (fino a 25¬mm), pietre di pavimentazione, tegole/coppi in cemento, tubi in cemento, mattoni in arenaria calcarea teneri/duri, granito tenero/duro, marmo, mattoni clinker teneri/duri, mattoni in argilla dura, Poroton duro, intonaco
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.