Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco diamantato Longlife & Speed RS Plus da cantiere

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco diamantato Longlife & Speed RS Plus da cantiere

Disco diamantato di eccellente qualità, sviluppato appositamente per tutti i lavori di costruzione, caratterizzato da enorme versatilità, durata e qualità del taglio estremamente elevate, massima velocità di taglio. Il disco perfetto per smerigliatrici angolari e scanalatori

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
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
Massima velocità di taglio e taglienti estremamente puliti e precisi


  • Forma speciale dei segmenti ondulata e scanalata, con tecnologia dei segmenti innovativa e ottimizzata per un netto aumento della velocità e della qualità del taglio

  • Gli strati di dimensioni diverse sono perfettamente abbinati l'uno all'altro, con diamanti su lati alterni


Lunga durata


Segmenti fino a 15 mm



Protezione contro i sottosquadri principalmente in materiali molto abrasivi


Segmenti di protezione appositamente disposti sui diametri dei dischi da 115 a 150 mm



Asportazione della polvere e raffreddamento ottimizzati


Gli innovativi segmenti a ventaglio, appositamente progettati, apportano aria di raffreddamento e asportano la polvere durante il taglio. Speciali aperture di raffreddamento dotate di una "disposizione a freccia" fungono da dispositivo di raffreddamento supplementare e da indicatore di direzione di corsa frenato.



Funzionamento più confortevole e condizioni di lavoro più piacevoli


L'innovativa geometria speciale dei fori riduce le vibrazioni incontrollate e sgradevoli rumori durante l'uso

Indicazione
  • I dischi diamantati si smussano a velocità troppo alte e si usurano troppo rapidamente quando le velocità circonferenziali sono insufficienti

  • Alla diminuzione della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo p.es pietra arenaria

  • Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)

  • Lavorare senza eccessiva pressione di lavoro: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura.

  • I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!

  • Anche se lo strumento è sicuro, indossare sempre occhiali e indumenti protettivi durante il lavoro

  • Osservare le informazioni sull'etichetta (velocità massima!), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza

  • La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione della macchina

  • Non utilizzare per sbavare lateralmente

  • Utilizzare l'apposita cuffia di protezione

  • Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico specializzato (non forzare, usare flange di serraggio pulite della stessa dimensione, eseguire un test)

  • Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non utilizzati correttamente potrebbero causare lesioni gravi