Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio diamantato per cantiere silenzioso Longlife & Speed RS
Disco diamantato di eccellente qualità silenzioso sviluppato appositamente per tutti i lavori di costruzione, enorme versatilità, durata estremamente elevata e massima velocità di taglio. Il disco perfetto per tutte le smerigliatrici angolari, gli scanalatori, le seghe manuali e i tagliagiunti e seghe da banco.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima velocità di taglio e taglienti estremamente puliti e precisi
Forma speciale e tecnologia innovativa dei segmenti
Riduzione del rumore fino a 15 dB, percepita soggettivamente dall'utente come un dimezzamento del livello di rumore
Supporto sandwich con pellicola di rame integrata
Lunga durata
Segmenti fino a 15 mm
Protezione contro la maggior usura dell'anima del disco che avviene principalmente in materiali molto abrasivi
Segmenti di protezione appositamente disposti sui diametri dei dischi da 115 a 125 mm
Asportazione della polvere e raffreddamento ottimizzati
Gli innovativi segmenti a ventaglio, appositamente progettati, apportano aria di raffreddamento e asportano la polvere durante il taglio. Speciali aperture di raffreddamento dotate di una "disposizione a freccia" fungono da dispositivo di raffreddamento supplementare e da indicatore di direzione di corsa frenato.
Funzionamento più confortevole e condizioni di lavoro più piacevoli
L'innovativa geometria speciale dei fori riduce le vibrazioni incontrollate e sgradevoli rumori durante l'uso
Oltre ∅ 300 mm, include un anello di riduzione a pressione da 30 a 25,4 mm
- I dischi diamantati diventano opachi ad eccessiva velocità e si usurano troppo rapidamente a velocità circonferenziali insufficienti
- Se la facilità di taglio diminuisce (indicata da forti scintille), riaffilare il disco in materiale abrasivo, ad esempio pietra arenaria, con diversi tagli
- Tagliare grosse sezioni trasversali di pezzi lavorati in più sezioni (taglio oscillante)
- Lavorare senza eccessiva pressione: il peso della macchina è sufficiente. Pressione eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento - rischio di lesioni!
- Anche se lo strumento è sicuro, indossare sempre occhiali e indumenti protettivi durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione della macchina
- Non utilizzare per la levigatura laterale
- Utilizzare l'apposita copertura di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico specializzato (non forzare, usare flange di serraggio pulite della stessa dimensione, eseguire un test)
- Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non utilizzati correttamente potrebbero causare lesioni gravi
- Diametro da 115 a 150 mm. ottimizzato per l'uso con tutti gli scanalatori
- Per taglio a secco e a umido
- Particolarmente adatto per cemento stagionato, cemento, lastre di ghiaino lavato, cemento armato (fino a 25 mm), pietre di pavimentazione, le tegole/coppi in cemento, tubi in calcestruzzo, mattoni in arenaria calcarea teneri/duri, granito tenero/duro, marmo, tubi in gres, tubi in ghisa duttile, tenero/duro, mattoni clinker teneri/duri, mattoni in argilla dura, Poroton duro, intonaco
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.