Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio diamantato tagliagiunti Longlife & Speed RS
Disco da taglio diamantato premium per liberare e rimuovere elementi di costruzione montati come finestre e porte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente versatilità e massima velocità di taglio
- Taglienti estremamente puliti e precisi grazie alla speciale forma dei segmenti e all'innovativa tecnologia dei segmenti
- Durata estremamente lunga grazie a segmenti alti 15 mm
- Rimozione ottimizzata della polvere grazie a segmenti ventola innovativi e sagomati appositamente, che forniscono aria di raffreddamento e trasportano la polvere fuori dal taglio
- 4 viti di fissaggio incluse
- I dischi diamantati si smussano a velocità eccessive e si usurano troppo rapidamente quando le velocità circonferenziali sono insufficienti
- Se la facilità di taglio diminuisce (indicata da forti scintille), riaffilare il disco in materiale abrasivo, ad esempio pietra arenaria, con diversi tagli
- Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)
- Lavorare senza applicare pressione: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando spaccature nel nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Anche se lo strumento è sicuro, indossare sempre occhiali e indumenti protettivi durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione della macchina
- Non utilizzare per sbavare lateralmente
- Utilizzare l'apposita copertura di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico specializzato (non forzare, usare flange di serraggio pulite della stessa dimensione, eseguire un test)
- Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non utilizzati correttamente potrebbero causare lesioni gravi
Ideale per il taglio dei giunti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.