Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco diamantato, lunga durata e velocità, cantiere
Per smerigliatrici angolari
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Disco diamantato appositamente sviluppato per l'uso nei cantieri e durante le operazioni di soccorso
Longlife & Speed:
- Elevata durata nel tempo con elevata velocità di taglio
- Precisione di taglio ottimale
- Privo di oscillazioni e vibrazioni
- Redditività ottimale
Procedura di fabbricazione brevettata:
- Tecnologia HDS ottimizzata (processo di sinterizzazione ad alta pressione)
- Struttura densamente unita con inserimento ottimale di diamanti
- Anima in acciaio temprato
- Ottima resistenza dei segmenti
Nuovo sviluppo dei segmenti e dell'anima
- Trattamento speciale dell'anima per un funzionamento assolutamente regolare
- L'innovativa geometria dei fori previene le rotture
- I segmenti conici riducono l'attrito
Produzione di calore notevolmente ridotta
Raffreddamento e asportazione della polvere ottimali
Nessun surriscaldamento del disco
Nessun oscillamento e vibrazione del disco
Bordi di taglio puliti e tagli dritti
Durata superiore fino al 100% in più rispetto ad un disco paritetico
Elevata capacità di taglio
Risparmio di tempo
Elevate riserve di sicurezza
Eccellenti proprietà di taglio su metalli ferrosi e acciaio inossidabile (non sostituisce i dischi da taglio comuni)
Non adatto per l'uso continuo
Vasta gamma di impieghi (cemento, granito, materiali da costruzione)
Nessuna perdita di tempo per la sostituzione dei dischi nel cantiere
Il disco ideale per operazioni di soccorso (vigili del fuoco, protezione civile, ecc.), ad esempio il taglio di guardrail
- I dischi diamantati perdono il filo a un numero di giri eccessivamente alto e si usurano troppo rapidamente quando le velocità superficiali periferiche sono insufficienti
- Alla perdita della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo, per esempio pietra arenaria
- Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)
- Lavorare senza applicare una pressione di lavoro eccessiva: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Nonostante il livello di sicurezza offerto dall'utensile, indossare sempre occhiali e abbigliamento di sicurezza durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione della macchina
- Non utilizzare per sbavare laterali
- Utilizzare l'apposita cuffia di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente solamente da persona istruita (non forzare, usare flange di serraggio pulite, della stessa dimensione, eseguire un test)
- Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non utilizzati correttamente potrebbero causare lesioni gravi
Per taglio a secco e ad umido.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.