Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco diamantato MERCURIO
Disco Diamantato di elevata durata per tutti i lavori di costruzioni, con qualità di taglio e velocità massime, perfetto per l’utilizzo su smerigliatrici angolari
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forma e tecnologia dei segmenti innovata che consentono un aumento della velocità e della durata
Il disco presenta:
- Disposizione precisa dei diamanti
- Prestazioni di taglio estremamente costanti
- Tecnologia a denti corti
- Auto-raffreddamento
- Saldatura laser ad alta frequenza
- Grana diamantata rivestita in titanio
Alla diminuzione della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille), si può ravvivare il disco in materiale abrasivo p.es pietra arenaria. Lavorare senza eccessiva pressione di lavoro: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura
Ideale per tutti i materiali da costruzione, calcestruzzo, calcestruzzo armato, clinker duro, pietra naturale, granito, calcestruzzo con aggregati a vista, mattoni, poroton e materiali da cantiere
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.