Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco diamantato MOSAICO
Taglio a secco con macchine portatili
- Diametro: 100 mm
- Foratura: 22,2 mm
- Altezza segmento: 10 mm
- Spessore segmento: 1,2 mm
- Numero segmenti: 1 PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fascia diamantata continua lisca sinterizzata direttamente sull’anima
- Disco diamantato specifico per il taglio di piastrelle a mosaico
- Ottima finitura di taglio
- Perfetta stabilità
- Lunga durata dell’utensile
- Il disco è prodotto e testato secondo la normatica europea EN 13 236
Igiene e sicurezza sul lavoro
È d’obbligo utilizzare seghe a banco e smerigliatrici con cuffie di protezione. Nonostante l’elevata sicurezza dell’utensile, lavorare indossando i dispositivi di protezione individuale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.