Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco diamantato Speed Omni-Cut, per cantiere per taglierine manuali e tagliagiunti
Disco diamantato estremamente versatile e ultrarapido per tutte le imprese di costruzione. Appositamente sviluppato per l'uso su materiali che cambiano spesso. Perfettamente adatto anche per essere utilizzato dai servizi di soccorso (vigili del fuoco, protezione civile ecc.) per il taglio di barriere di protezione, gomma o vetro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Flessibile e veloce
Perfetto per tutti gli utenti che non hanno una grande quantità di tagli da effettuare, ma per i quali la flessibilità e la velocità sono importanti
Taglia praticamente tutti i materiali
I diamanti applicati direttamente sulla lama principale con uno speciale procedimento a vuoto (BSL) formano una superficie abrasiva estremamente aggressiva che funziona anche su materiali resistenti.
Ancora più facile da usare
Ulteriori superfici di rettifica in carburo di silicio sulla lama principale allargano il taglio e lo rendono più gradevole.
Taglio considerevolmente più freddo
In combinazione con le aperture di raffreddamento configurate come frecce di direzione di marcia prigioniere, le aperture di raffreddamento poste direttamente sotto il segmento forniscono un raffreddamento ottimale della lama principale.
- I dischi diamantati si smussano a velocità troppo alte e si usurano troppo rapidamente quando le velocità circonferenziali sono insufficienti.
- Alla diminuzione della taglienza (indicata dall'aumento della formazione di scintille), si può ravvivare il disco in materiale abrasivo, ad es. pietra arenaria, con diversi tagli.
- Taglio di sezioni trasversali più grandi di pezzi lavorati in più sezioni (taglio oscillante)
- Lavorare senza esercitare pressione: il peso dell'utensile elettrico è sufficiente. Una pressione eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per tagli dritti. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma formando spaccature nel nucleo e causando lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Anche se l'utensile è sicuro, indossare sempre occhiali di protezione e indumenti protettivi durante il lavoro.
- Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza.
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione dell'utensile elettrico.
- Non utilizzare per la levigatura laterale.
- Utilizzare l'apposita protezione.
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico specializzato (non forzare, usare flange di serraggio pulite della stessa dimensione, eseguire un test).
- Utensili per smerigliatura danneggiati, non serrati o non utilizzati correttamente rappresentano un pericolo e potrebbero causare lesioni gravi.
Per taglio a secco e a umido
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.