Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio diamantato, Speed, per piastrelle Per piastrelle e materiali simili fino a circa 20 mm di spessore
Con bordo chiuso per un taglio rapido e pulito
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Taglio ottimale
La funzione di raffreddamento dei lati del segmento strutturato consente la chiusura delle asole di compensazione a seguito dell'espansione indotta dal calore. Questo produce un bordo con una superficie di taglio chiusa.
Forze di sterzata ridotte
Il disco è anche stabilizzato grazie a un rinforzo sistematico attorno alla flangia.
Elevata durata nel tempo
In confronto ai tradizionali dischi da taglio per piastrelle, il segmento da 10 mm di altezza garantisce una notevole durata.
- I dischi diamantati perdono il filo a un numero di giri eccessivamente alto e si usurano troppo rapidamente quando le velocità superficiali periferiche sono insufficienti
- Alla perdita della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo, per esempio pietra arenaria
- Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)
- Lavorare senza applicare una pressione di lavoro eccessiva: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Nonostante il livello di sicurezza offerto dall'utensile, indossare sempre occhiali e abbigliamento di sicurezza durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di marcia della macchina
- Non utilizzare per sbavare lateralmente
- Utilizzare l'apposita cuffia di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente solamente da persona istruita (non forzare, usare flange di serraggio pulite, della stessa dimensione, eseguire un test)
- Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non montati correttamente potrebbero causare lesioni gravi
- Per smerigliatrici angolari
- Per taglio a secco e a umido
- Piastrelle, gres, piastrelle smaltate, terraglia (gres), granito tenero/duro, altra pietra naturale, tegole smaltate, mattoni in clinker, marmo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.