Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio diamantato, Speed, taglio a umido per piastrelle
Disco da taglio diamantato di eccellente qualità con superficie di taglio molto stretta e tagliente chiuso per un taglio veloce e pulito. Per materiali con uno spessore fino a ca. 20 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Estremamente fine, taglio preciso
Grazie al mix del segmento con diamanti a grana fine in un composto speciale.
Migliorate caratteristiche di taglio
Speciali fessure di espansione sagomate con spazio per l'espansione nonché interruzione minima alla lama principale.
Protegge il motore della sega da banco
Meno resistenza del materiale grazie al segmento estremamente sottile.
Forze di sterzata ridotte
Il disco è anche stabilizzato grazie a un rinforzo sistematico attorno alla flangia.
Uso flessibile sulle macchine che montano l'attacco da 25,4 e 30 mm
L'anello di riduzione installato in fabbrica può essere rimosso con semplicità, se fosse necessario aumentare il foro di posizionamento portandolo a 30 mm.
Appositamente progettato per piastrelle, gres e materiali analoghi.
Per l'utilizzo nel taglio a umido su seghe stazionarie e da banco.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.