Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco diamantato Super Cantero Evo
Disco diamantato Super Cantero Evo - 1
Disco diamantato Super Cantero Evo - 2
Disco diamantato Super Cantero Evo - 3
Disco diamantato Super Cantero Evo - 4
Disco diamantato Super Cantero Evo - 5
Disco diamantato Super Cantero Evo - 6
Disco diamantato Super Cantero Evo - 7
Disco diamantato Super Cantero Evo - 8
Disco diamantato Super Cantero Evo - 9
Disco diamantato Super Cantero Evo - 10
Disco diamantato Super Cantero Evo - 11
Disco diamantato Super Cantero Evo - 12
Disco diamantato Super Cantero Evo - 13
Disco diamantato Super Cantero Evo - 14
Disco diamantato Super Cantero Evo - 15

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco diamantato Super Cantero Evo

Il disco diamantato Super Cantero di ultima generazione.

  • Diametro: 230 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Altezza segmento: 15 mm
  • Spessore segmento: 3 mm
  • Numero segmenti: 15 PZ
  • Collegamento segmenti: Laser
  • Numero di giri max: 6600 G/min
  • Velocità circonferenziale max: 80 m/s
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
Cod. art. Diametro Foratura Altezza segmento Spessore segmento Numero UI
Prezzo/UI
0666793230
230 mm 22,23 mm 15 mm 3 mm
1 pz.
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
Proprietà


  • Applicazione universale in granito, basalto, porfido, arenaria, quarzite, ceramica di vetro duro, pietra ignifuga, mattoni in clinker, cemento, cemento armato, piastrelle ecc.

  • Maggiore durata del disco grazie all'ampia altezza dei segmenti e alla migliore qualità dei diamanti.

  • Anima rinforzata per un taglio privo di vibrazioni.

  • Fessure intagliate a laser per una rumorosità ridotta.

  • Taglio rapido e asportazione ottimale della polvere grazie alla speciale geometria dei segmenti • I fori nell'anima raffreddano il disco e ne prolungano la durata.


Vantaggi


  • Risparmio di tempo grazie alle elevate prestazioni di taglio.

  • Disco ad alte prestazioni per applicazioni generiche.