Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco diamantato per ceramica e gres
Taglio a secco
- Foratura: 22,2 mm
- Altezza segmento: 8 mm
- Spessore segmento: 1,6 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fascia diamantata continua liscia sinterizzata direttamente sull’anima
- Ottima finitura di taglio
Igiene e sicurezza sul lavoro
E’ d’obbligo utilizzare smerigliatrici angolari con cuffie di protezione. Nonostante l’elevata sicurezza dell’utensile, lavorare indossando i Dispositivi di Protezione Individuale
Disco specifico per il taglio di piastrelle in ceramica, gres, cotto, monocottura e ceramiche da rivestimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.