Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco diamantato Calcestruzzo/asfalto
Disco diamantato molto versatile, resistente ed economico, anche se appositamente progettato per asfalto, materiali da costruzione abrasivi e prodotti in calcestruzzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Molto versatile grazie all'alternanza di segmenti blocco/ventola
- Compromesso ottimale tra funzionalità ed economia
- Altezza del segmento di 10 mm per una buona durata
Protezione contro i sottogola nel materiale di supporto in materiali altamente abrasivi
Attraverso segmenti di protezione appositamente predisposti
- I dischi diamantati si smussano ad eccessiva velocità e si usurano troppo rapidamente quando le velocità circonferenziali sono insufficienti
- Alla diminuzione della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo p.es pietra arenaria
- Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)
- Lavorare senza eccessiva pressione di lavoro: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Anche se lo strumento è sicuro, indossare sempre occhiali e indumenti protettivi durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (velocità massima!), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione della macchina
- Non utilizzare per sbavare lateralmente
- Utilizzare l'apposita cuffia di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente solamente da persona istruita (non forzare, usare flange di serraggio pulite, della stessa dimensione, eseguire un test)
- Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non utilizzati correttamente potrebbero causare lesioni gravi
- Particolarmente adatto per calcestruzzo (cemento armato incluso), calcestruzzo cellulare esposto, calcestruzzo cellulare, asfalto, prodotti per l'edilizia abrasivi, rasatore, mattoni, tegole in calcestruzzo e Poroton
- Per taglio a secco e a umido
- Per l'uso su dischi da taglio manuali e seghe da pavimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.