Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco diamantato DUO
Disco diamantato  DUO - 1
Disco diamantato  DUO - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco diamantato DUO

Tagliare e smussare a secco tubi e profilati in plastica in un unica operazione

  • Diametro: 115 mm
  • Spessore segmento: 2,6 mm
  • Altezza segmento: 5 mm
  • Collegamento segmenti: HPS
  • Numero di giri max: 15200 G/min
  • Velocità circonferenziale max: 100 m/s
  • Norma EN: 13236
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
Cod. art. Diametro Spessore segmento Altezza segmento Collegamento segmenti Numero UI
Prezzo/UI
5527962115
115 mm 2,6 mm 5 mm HPS
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
  • Ideale per idraulici ed elettricisti

  • Per tubi di scarico, tubi in polietilene, polipropilene, PVC, canaline, tubi per impianti di aspirazione polvere

  • Taglio veloce

  • Lunga durata di vita

  • smussatore diamantato con battuta di profondità

  • segmenti elettrodepositati
Indicazione

Igiene e sicurezza sul lavoro


E’ d’obbligo utilizzare smerigliatrici angolari con cuffie di protezione. Nonostante l’elevata sicurezza dell’utensile, lavorare indossando i Dispositivi di Protezione Individuale