Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco diamantato per cantiere RS Longlife & Speed

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco diamantato per cantiere RS Longlife & Speed

Disco diamantato di eccellente qualità, sviluppato appositamente per tutti i lavori di costruzione, caratterizzato da eccezionale versatilità, durata e qualità del taglio estremamente elevate e massima velocità di taglio. Il disco perfetto per ogni smerigliatrice angolare e scanalatore

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Massima velocità di taglio e bordi di taglio estremamente puliti e precisi per tutta la durata utile


  • Segmenti con forma speciale, con dentatura ravvicinata e inclinata

  • Innovativa tecnologia dei segmenti con struttura multistrato perfettamente coordinata e disposizione ottimizzata dei diamanti


Lunghissima durata


  • Segmenti alti fino a 15 mm

  • Nuova formulazione del segmento


Protezione dal sottosquadro, in particolare durante la lavorazione di materiali particolarmente abrasivi


Segmenti di protezione appositamente disposti sui diametri dei dischi da 115 a 150 mm



Rimozione della polvere e raffreddamento ottimizzati


  • Gli innovativi segmenti a ventaglio, appositamente progettati, apportano aria di raffreddamento e asportano la polvere durante il taglio.

  • Speciali aperture di raffreddamento dotate di una "disposizione a freccia" agevolano ulteriormente il raffreddamento e fungono da indicatore di direzione di corsa.


Funzionamento fluido e condizioni di lavoro più piacevoli


L'innovativa geometria speciale degli intagli riduce le vibrazioni incontrollate e sgradevoli rumori durante l'uso

Indicazione
  • I dischi diamantati si smussano a velocità troppo alte e si usurano troppo rapidamente a velocità circonferenziali eccessivamente basse

  • Se le prestazioni di taglio si deteriorano (indicato dall'aumento della formazione di scintille), affilare nuovamente il disco effettuando più tagli su un materiale abrasivo, come ad esempio la pietra arenaria

  • Le sezioni trasversali più grandi del pezzo devono essere tagliate in più sezioni (taglio oscillante)

  • Lavorare senza esercitare pressione. Il peso dell'elettroutensile stesso è sufficiente. Una pressione eccessiva provoca un aumento dell'usura.

  • I dischi diamantati sono progettati per tagli dritti. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma formando spaccature nel nucleo e causando lacerazioni del segmento. Rischio di lesioni!

  • Sebbene l'utensile sia sicuro, indossare sempre occhiali di protezione e indumenti protettivi durante il lavoro

  • Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza

  • La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione dell'elettroutensile

  • Non utilizzare per la smerigliatura laterale

  • Utilizzare un'apposita copertura di protezione

  • Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico specializzato (non forzare, usare flange di serraggio della stessa dimensione, eseguire un test)

  • Gli utensili per smerigliatura non serrati o non utilizzati correttamente o danneggiati sono pericolosi e possono causare lesioni gravi