Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco diamantato per cantiere RS Longlife & Speed
Disco diamantato di eccellente qualità, sviluppato appositamente per tutti i lavori di costruzione, caratterizzato da eccezionale versatilità, durata e qualità del taglio estremamente elevate e massima velocità di taglio. Il disco perfetto per ogni smerigliatrice angolare e scanalatore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima velocità di taglio e bordi di taglio estremamente puliti e precisi per tutta la durata utile
- Segmenti con forma speciale, con dentatura ravvicinata e inclinata
- Innovativa tecnologia dei segmenti con struttura multistrato perfettamente coordinata e disposizione ottimizzata dei diamanti
Lunghissima durata
- Segmenti alti fino a 15 mm
- Nuova formulazione del segmento
Protezione dal sottosquadro, in particolare durante la lavorazione di materiali particolarmente abrasivi
Segmenti di protezione appositamente disposti sui diametri dei dischi da 115 a 150 mm
Rimozione della polvere e raffreddamento ottimizzati
- Gli innovativi segmenti a ventaglio, appositamente progettati, apportano aria di raffreddamento e asportano la polvere durante il taglio.
- Speciali aperture di raffreddamento dotate di una "disposizione a freccia" agevolano ulteriormente il raffreddamento e fungono da indicatore di direzione di corsa.
Funzionamento fluido e condizioni di lavoro più piacevoli
L'innovativa geometria speciale degli intagli riduce le vibrazioni incontrollate e sgradevoli rumori durante l'uso
- I dischi diamantati si smussano a velocità troppo alte e si usurano troppo rapidamente a velocità circonferenziali eccessivamente basse
- Se le prestazioni di taglio si deteriorano (indicato dall'aumento della formazione di scintille), affilare nuovamente il disco effettuando più tagli su un materiale abrasivo, come ad esempio la pietra arenaria
- Le sezioni trasversali più grandi del pezzo devono essere tagliate in più sezioni (taglio oscillante)
- Lavorare senza esercitare pressione. Il peso dell'elettroutensile stesso è sufficiente. Una pressione eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per tagli dritti. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma formando spaccature nel nucleo e causando lacerazioni del segmento. Rischio di lesioni!
- Sebbene l'utensile sia sicuro, indossare sempre occhiali di protezione e indumenti protettivi durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione dell'elettroutensile
- Non utilizzare per la smerigliatura laterale
- Utilizzare un'apposita copertura di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico specializzato (non forzare, usare flange di serraggio della stessa dimensione, eseguire un test)
- Gli utensili per smerigliatura non serrati o non utilizzati correttamente o danneggiati sono pericolosi e possono causare lesioni gravi
- Diametro da 115 a 150 mm, ottimizzato in particolare per l'uso con tutti gli scanalatori
- Per taglio a secco e a umido
- Particolarmente adatto per calcestruzzo stagionato, calcestruzzo, calcestruzzo lavato, cemento armato (fino a 25 mm), pietre di pavimentazione, tegole/coppi in cemento, tubi in cemento, mattoni in arenaria calcarea teneri/duri, granito tenero/duro, marmo, mattoni clinker teneri/duri, mattoni in argilla dura, Poroton duro, massetti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.