Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio diamantato per cantieri
Disco da cantiere per uso universale su cemento, cemento armato, clinker, mattoni, ecc.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Segmenti a ventaglio, per una migliore dissipazione del calore e una maggiore asportazione di polvere rispetto ai segmenti tradizionali
- I dischi diamantati si smussano ad eccessiva velocità e si usurano troppo rapidamente quando le velocità della superficie perimetrale sono insufficienti.
- Alla perdita della taglienza (indicata dall'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo, per esempio pietra arenaria, con vari tagli.
- Taglio di grosse sezioni trasversali in più sezioni (taglio oscillante)
- Lavorare senza applicare pressione: il peso della macchina è sufficiente. Una pressione eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per tagli dritti. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando spaccature nel nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Nonostante il livello di sicurezza offerto dall'utensile, indossare sempre occhiali e abbigliamento di protezione durante il lavoro.
- Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza.
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione della macchina.
- Non utilizzare per rettifiche laterali.
- Utilizzare l'apposita protezione.
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico specializzato (non forzare, usare flange di serraggio pulite della stessa dimensione, eseguire un test).
- Utensili per smerigliatura danneggiati, non serrati o non utilizzati correttamente rappresentano un pericolo e potrebbero causare lesioni gravi.
- Per taglierine manuali, tagliagiunti e seghe stazionarie/da banco
- Per taglio a secco e a umido
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.