Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco diamantato continuo da cantiere
Disco da cantiere molto versatile, dalla lunga durata e conveniente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Il disco da cantiere offre un equilibrio ottimale tra funzionalità e convenienza. Un'altezza dei segmenti di 10 mm garantisce una buona durata.
Taglio pulito
Tagliente chiuso
- I dischi diamantati si smussano ad eccessiva velocità e si usurano troppo rapidamente quando le velocità della superficie perimetrale sono insufficienti
- Alla perdita della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo, per esempio pietra arenaria
- Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)
- Lavorare senza applicare una pressione di lavoro eccessiva: il peso della macchina è sufficiente. Una pressione eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per tagli dritti. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma formando spaccature nel nucleo e causando lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Anche se lo strumento offre un certo livello di sicurezza, indossare sempre occhiali e indumenti protettivi durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione della macchina
- Non utilizzare per rettificazioni laterali
- Utilizzare l'apposita protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico specializzato (non forzare, usare flange di serraggio pulite della stessa dimensione, eseguire un test)
- Utensili per smerigliatura danneggiati, non serrati o non utilizzati correttamente rappresentano un pericolo e potrebbero causare lesioni gravi
- Particolarmente adatto per cemento stagionato, cemento, lastre di ghiaino lavato, cemento leggermente armato, Poroton, mattoni in argilla, condotti in cemento, pietre di pavimentazione, mattoni in clinker tenero, cemento abrasivo, mattone in arenaria calcarea
- Per taglio a secco e a umido
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.