Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco diamantato continuo da cantiere

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco diamantato continuo da cantiere

Disco da cantiere molto versatile, dalla lunga durata e conveniente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ottimo rapporto qualità-prezzo


Il disco da cantiere offre un equilibrio ottimale tra funzionalità e convenienza. Un'altezza dei segmenti di 10 mm garantisce una buona durata.



Taglio pulito


Tagliente chiuso

Indicazione
  • I dischi diamantati si smussano ad eccessiva velocità e si usurano troppo rapidamente quando le velocità della superficie perimetrale sono insufficienti

  • Alla perdita della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo, per esempio pietra arenaria

  • Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)

  • Lavorare senza applicare una pressione di lavoro eccessiva: il peso della macchina è sufficiente. Una pressione eccessiva provoca un aumento dell'usura.

  • I dischi diamantati sono progettati per tagli dritti. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma formando spaccature nel nucleo e causando lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!

  • Anche se lo strumento offre un certo livello di sicurezza, indossare sempre occhiali e indumenti protettivi durante il lavoro

  • Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza

  • La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione della macchina

  • Non utilizzare per rettificazioni laterali

  • Utilizzare l'apposita protezione

  • Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico specializzato (non forzare, usare flange di serraggio pulite della stessa dimensione, eseguire un test)

  • Utensili per smerigliatura danneggiati, non serrati o non utilizzati correttamente rappresentano un pericolo e potrebbero causare lesioni gravi