Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco diamantato per piastrelle dure Speed Turbo Hard Speed Turbo
Disco diamantato sottile appositamente sviluppato per piastrelle molto dure, gres, gres porcellanato e materiali simili fino a circa 20 mm di spessore con un taglio estremamente rapido e pulito
- Versatilità (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Velocità di taglio (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Qualità di taglio (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Foratura: 22,23 mm
- Altezza segmento: 10 mm
- Collegamento segmenti: Sinterizzato
- Velocità circonferenziale max: 80 m/s
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tagliente chiuso con struttura segmenti turbo
Per un taglio estremamente veloce e pulito
Riduzione significativa della tendenza all'oscillazione
I diametri dei dischi da 115 e 125 mm sono ulteriormente stabilizzati da un nuovo rinforzo della struttura dell'albero intorno alla flangia
Elevata durata nel tempo
In confronto ai tradizionali dischi da taglio per piastrelle, il segmento da 10 mm di altezza garantisce una notevole durata
- I dischi diamantati si smussano a velocità troppo alte e si usurano troppo rapidamente quando le velocità circonferenziali sono insufficienti
- Se la facilità di taglio diminuisce (indicata da forti scintille), riaffilare il disco in materiale abrasivo, ad esempio pietra arenaria, con diversi tagli
- Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)
- Lavorare senza eccessiva pressione di lavoro: il peso della macchina è sufficiente. Una pressione eccessiva provoca un aumento dell'usura
- I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Anche se l'utensile è sicuro, indossare sempre occhiali di sicurezza e indumenti protettivi durante il lavoro
- Rispettare le informazioni sull'etichetta (velocità massima), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione della macchina
- Non utilizzare per sbavare lateralmente
- Utilizzare l'apposita cuffia di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico specializzato (non forzare, usare flange di serraggio pulite della stessa dimensione, eseguire un test)
- Utensili per smerigliatura danneggiati, non serrati o non utilizzati correttamente potrebbero causare lesioni gravi
- Per taglio a secco e a umido
- Ideale per piastrelle, gres molto duro, gres porcellanato, piastrelle smaltate, terracotta (gres), granito tenero/duro, marmo e altre pietre naturali, clinker tenero/duro e smaltato, listelli di mattoni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.