Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco diamantato per pietra naturale Longlife & Speed
Disco diamantato con durata estremamente lunga e velocità di taglio molto elevata, sviluppato appositamente per la pietra naturale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Innovativo design a cascata dei segmenti con scanalature fresate speciali
Per una maggiore velocità, una migliore rimozione della polvere da taglio e un raffreddamento più efficace
Versione con foro da 30/25,4 mm, supporto a sandwich e lamina di rame integrata
- Per la riduzione dal rumore fino a 15 dB
- La percezione soggettiva del livello di rumore da parte dell'utente è dimezzata
Prestazioni di taglio costanti
Grazie al contenuto di diamante e alla maggiore flessibilità del legante
Lunghissima durata
Grazie all'altezza dei segmenti di 15 mm
- I dischi diamantati si smussano a velocità troppo alte e si usurano troppo rapidamente a velocità circonferenziali eccessivamente basse
- Se le prestazioni di taglio diminuiscono (e le scintille aumentano in modo eccessivo), affilare nuovamente il disco effettuando più tagli su un materiale abrasivo, ad esempio la pietra arenaria
- Le sezioni trasversali più grandi del pezzo devono essere tagliate in più sezioni (taglio oscillante)
- Lavorare senza esercitare pressione: il peso dell'elettroutensile stesso è sufficiente. Una pressione eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per tagli dritti. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma formando spaccature nel nucleo e causando lacerazioni del segmento. Rischio di lesioni!
- Sebbene l'utensile sia sicuro, indossare sempre occhiali di protezione e indumenti protettivi durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione dell'elettroutensile
- Non utilizzare per la smerigliatura laterale
- Utilizzare un'apposita cuffia di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico specializzato (non forzare, usare flange di serraggio della stessa dimensione, eseguire un test)
- Gli utensili per smerigliatura non serrati o non utilizzati correttamente o danneggiati sono pericolosi e possono causare lesioni gravi
- Calcestruzzo lavato e altri materiali di calcestruzzo comuni, mattoni in clinker, porfido, granito e altre pietre naturali e pietra dura
- Appositamente progettato per giardinaggio e architettura paesaggistica. Taglio estremamente efficiente di lastre di granito o di pietra naturale
- Per taglio a secco e a umido
- Per l'uso su dischi da taglio manuali, seghe da banco e tagliagiunti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.