Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
41 articoli con 127 versioni trovati
Disco diamantato di eccellente qualità, sviluppato appositamente per tutti i lavori di costruzione, caratterizzato da eccezionale versatilità, durata e qualità del taglio estremamente elevate e massima velocità di taglio. Il disco perfetto per ogni smerigliatrice angolare e scanalatore
Migliore capacità di taglio e durata. Taglio rapido di materiali duri. Qualità eccellente per requisiti professionali.
Per materiali da costruzione
Per piastrelle e materiali simili fino a 20 mm di spessore, con bordo chiuso per un taglio rapido e pulito. Il disco è generalmente adatto per posatori di piastrelle, imprese idrauliche e tagliatori di pietra.
Taglio a secco
per materiali da costruzioni
Disco universale, molto veloce e silenzioso
Disco diamantato sottile appositamente sviluppato per piastrelle molto dure, gres, gres porcellanato e materiali simili fino a circa 20 mm di spessore con un taglio estremamente rapido e pulito
Con bordo chiuso per un taglio rapido e pulito
Disco da taglio diamantato sviluppato per lavori stradali
Disco diamantato durevole ed economico per lavori di piastrellatura leggeri in combinazione con un utensile da taglio a batteria da 12 A.
Disco diamantato con durata estremamente lunga e velocità di taglio molto elevata, sviluppato appositamente per luso in cantieri su materiali diversi
Disco per asfalto adatto per macchine tagliagiunti, con potenza fino a 20CV
Disco diamantato con durata estremamente lunga e velocità di taglio molto elevata, sviluppato appositamente per la pietra naturale
Disco da taglio diamantato di eccellente qualità con superficie di taglio molto stretta e tagliente chiuso per un taglio veloce e pulito. Per materiali con uno spessore fino a ca. 20 mm.
Disco diamantato estremamente versatile e ultrarapido per tutte le imprese di costruzione. Appositamente sviluppato per luso su materiali che cambiano spesso. Perfettamente adatto anche per essere utilizzato dai servizi di soccorso (vigili del fuoco, protezione civile ecc.) per il taglio di barriere di protezione, gomma o vetro
Per il taglio rapido e la fresatura simultanea di canaline con scanalatori da almeno 1800 W. La rimozione laboriosa e dispendiosa in termini di tempo della barra centrale non è più necessaria.
Per il taglio rapido e pulito di piastrelle, marmo, ceramica, granito, arenaria, mattoni e altri materiali da costruzione
Taglio a umido
Disco diamantato di eccellente qualità e silenzioso, sviluppato appositamente per tutti i lavori di costruzione, caratterizzato da eccezionale versatilità, durata estremamente elevata e massima velocità di taglio. Il disco perfetto per ogni smerigliatrice angolare e scanalatore. Riduce la rumorosità fino a 15 dB.
Disco da taglio diamantato Longlife economico per uno spessore del materiale fino a ca. 20 mm.
Per gres porcellanato, taglio ad umido
Lo speciale disco diamantato per marmo e materiali calcarei teneri.
Giallo per cantieri edili. Per smerigliatrici angolari. Estremamente versatile ed ultrarapido. Appositamente sviluppato per luso su materiali che cambiano spesso. Anche perfettamente adatto per essere utilizzato dai servizi di soccorso (vigili del fuoco, protezione civile ecc.).
Giallo per cantieri edili. Per smerigliatrici angolari. Con eccellenti proprietà di taglio, per tutti i lavori di costruzione grazie allinnovativa tecnologia 3D.
Disco da cantiere molto versatile, dalla lunga durata e conveniente
Disco da cantiere per uso universale su cemento, cemento armato, clinker, mattoni, ecc.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.