Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dischi in fibra vulcanizzata, corindone zirconio Topsize
Disco abrasivo elastico, robusto e resistente agli strappi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foro da 22 mm con intaglio a croce
Materiale di supporto in fibra vulcanizzata
- Misura della grana 16-50: 0,8 mm
- Grana 60-120: 0,6 mm
Cosparsione elettrostatica
Tassi di rimozione costanti
Rivestimento Topsize (= corindone zirconio speciale con stucchi a leganti multipli di raffreddamento e di smerigliatura) e legante in resina sintetica altamente elastico
- Prestazioni di smerigliatura aggressive
- Levigatura fredda - nessuna ossidazione del pezzo
- Lunga durata
- Rumorosità ridotta
- Effetto autoravvivante efficace della grana di smerigliatura
Istruzioni operative generali e di sicurezza
- Utilizzare solo dischi in fibra con platorelli di sostegno omologati e integri
- Il diametro del disco in fibra non deve superare di più di 15 mm il diametro del platorello
- La levigatura a tuffo non è consentita
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati, ad es. occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.
- Conservare al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Non conservare in ambienti umidi o a contatto con il pavimento
- Conservare nella confezione originale a 18-22°C e al 45-60% di umidità relativa
Per l'uso su smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche manuali con velocità circonferenziale massima di 80 m/s, in abbinamento a un platorello
Smerigliatura dei bordi e delle superfici di componenti piatti e ricurvi:
- Misura della grana 16-40: Livellare cordoni di saldatura, eliminare i punti di saldatura, satinare i cordoni, ecc. Lavori di sbavatura su lastre, parti forgiate e fuse in metallo. Rimozione di materozze
- Misura della grana 40-80: Levigatura di saldature di testa, smussatura degli spigoli e smerigliatura delle lastre e di altre superfici metalliche.
- Misura della grana 40-120: Asportazione della ruggine, rimozione di vecchi strati di vernice, levigatura fine nei lavori di riparazione dei veicoli
Materiali da lavorare:
Acciai resistenti alla corrosione ed estremamente resistenti alle temperature (acciaio inossidabile), acciai al carbonio, acciaio forgiato, metalli non ferrosi, leghe in cromo e nichel e ghisa grigia
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.