Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco fibrato per acciaio CERALINE
Per una capacità di asportazione estremamente alta con bassa pressione di contatto per acciaio, ghisa e strati di ossido di ferro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni
- Asportazione di materiale estremamente elevata e rapida
- Durata estremamente lunga e bassa pressione di contatto
Robusto e adatto a più materiali
- Maggiore stabilità grazie al robusto materiale di base in fibra vulcanizzata
- Ideale per acciaio, ghisa e strati di ossido di ferro
- Utilizzare solo dischi in fibra con platorelli adeguati in buone condizioni di funzionamento
- Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.
- Non conservare alla luce del sole diretta, vicino a fonti di calore, in luoghi umidi o sui pavimenti
- Conservare nella confezione originale a 18-22 °C e al 45-60% di umidità relativa
- Per ottenere prestazioni ottimali con la grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni, si consiglia una smerigliatrice angolare di almeno 1.000 Watt
- Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
- Per l'utilizzo su smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche manuali con velocità circonferenziali fino a 80 m/s, assieme a un platorello
- Per la carteggiatura di bordi e superfici, la preparazione e la post-lavorazione di cordoni di saldatura, la rifinitura e la levigatura
- Per acciaio, ghisa e alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.