Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco fibrato vulcanizzato in corindone sintetico
Dischi abrasivi elastici, robusti e resistenti agli strappi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foro da 22 mm con intaglio a croce
Materiale di supporto in fibra vulcanizzata
- Misura della grana 16-50: 0,8 mm
- Misura della grana 60-120: 0,6 mm
Legnate in resina sintetica molto elastico
Lunga durata
Dispersione elettrostatica
Tassi di rimozione costanti
Istruzioni operative generali e di sicurezza
- Utilizzare solo dischi in fibra con platorelli di sostegno omologati e integri
- Il diametro del disco in fibra non deve superare di più di 15 mm il diametro del platorello
- La levigatura a tuffo non è consentita
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati, ad es. occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.
- Conservare al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Non conservare in ambienti umidi o a contatto con il pavimento
- Conservare nella confezione originale a 18-22°C e al 45-60% di umidità relativa
Per l'utilizzo su smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche manuali con velocità circonferenziali fino a 80 m/s, assieme a un platorello
Smerigliatura dei bordi e delle superfici di elementi piani e curvi
- Grana 16-40: per livellare cordoni di saldatura, eliminare punti di saldatura, cordoni di brasatura. Lavori di sbavatura su lastre, parti forgiate e fuse in metallo. Rimozione di materozze
- Grana 40-80: Levigatura di saldature di testa, rottura degli spigoli e smerigliatura delle lastre e di altre superfici metalliche
- Grana 40-120: Asportazione della ruggine, rimozione di vecchi strati di vernice, levigatura fine nei lavori di riparazione dei veicoli
Materiali lavorabili
Acciaio, metalli non ferrosi, metalli fusi e leghe di alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.