Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco fibrato vulcanizzato in corindone sintetico

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco fibrato vulcanizzato in corindone sintetico

Dischi abrasivi elastici, robusti e resistenti agli strappi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 23
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
Foro da 22 mm con intaglio a croce



Materiale di supporto in fibra vulcanizzata


  • Misura della grana 16-50: 0,8 mm

  • Misura della grana 60-120: 0,6 mm


Legnate in resina sintetica molto elastico


Lunga durata



Dispersione elettrostatica


Tassi di rimozione costanti

Indicazione

Istruzioni operative generali e di sicurezza


  • Utilizzare solo dischi in fibra con platorelli di sostegno omologati e integri

  • Il diametro del disco in fibra non deve superare di più di 15 mm il diametro del platorello

  • La levigatura a tuffo non è consentita

  • Indossare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati, ad es. occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.

  • Conservare al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Non conservare in ambienti umidi o a contatto con il pavimento

  • Conservare nella confezione originale a 18-22°C e al 45-60% di umidità relativa