Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco in fibra vulcanizzata con grana abrasiva in ceramica veloce Longlife
Blu/verde per acciaio e acciaio inossidabile (acciaio inossidabile professionale).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Minima rugosità e perfetta finitura delle superfici grazie all'uniformità di orientamento della grana abrasiva
Elevata asportazione di materiale con levigatura fredda
Grazie alla grana abrasiva dalle elevate prestazioni e allo strato di copertura abrasivo attivo
Richiesta bassa pressione di contatto
Grazie alla grana abrasiva dalle elevate prestazioni
Lunghissima durata
Grazie all'uniformità di orientamento in verticale della grana abrasiva
Privo di ferro, cloro e zolfo (<= 0,1%)
Cubitron® uniforme e preciso. La grana non corrisponde a nessuno degli attuali standard per abrasivi (ad es. FEPA). Per questo motivo, la grana viene contrassegnata con un + ed assegnata al valore di grana, secondo gli attuali standard, più vicino (ad es. 36+).
3M® e Cubitron® sono marchi di fabbrica dell'azienda 3M
Per levigare le superfici e i bordi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura.
Per l'uso su smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche manuali con velocità circonferenziale massima di 80 m/s, in abbinamento a un platorello
Materiali da lavorare: Acciaio inossidabile, acciaio resistente alla corrosione, agli acidi e al calore (altolegato), acciaio e alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.