Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella in metallo per materiale isolante W-MDD
Per il fissaggio nel calcestruzzo di pannelli isolanti Resistenza al fuoco testata
- Diametro disco: 80 mm
- Diametro interno: 9 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Carichi ammessi in caso di esposizione alle fiamme R30; R60; R90; R120
- Resistenza al fuoco testata
- Nei pannelli isolanti morbidi non autoportanti, la rondella viene semplicemente spinta nel tassello
- In due parti per un montaggio rapido e sicuro
- Il corpo centrale si espande contro le pareti del foro lungo tutta la profondità
- La superficie della testa di ancoraggio può essere intonacata
I pannelli isolanti devono essere fissati con almeno 4 tasselli per metro quadro.


Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Con l'omologazione tecnica tedesca, il tassello può essere utilizzato per fissaggio multiplo per l'ancoraggio di pannelli isolanti nel calcestruzzo standard, fessurato e non fessurato, con classe di resistenza pari ad almeno C20/25 e max. C50/60.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.