Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dischi in tela a strappo
Per smerigliare le superfici, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Grana abrasiva in ceramica
Micro-frammentazione speciale
Bordi di levigatura molto più affilati, con un'elevatissima rimozione del materiale senza pressione di levigatura, qualità della superficie più uniforme e fine, durata fino a quattro volte maggiore rispetto al corindone-zirconio.
Additivi abrasivi
Taglio freddo, senza scolorimento del materiale
Numero di giri consigliati:
Da 2500rpm a 5300 rpm
Incontel® è un marchio di fabbrica della Special Metal Corporation
Materiali da lavorazione Acciaio inossidabile, acciaio resistente alla ruggine, agli acidi e al calore (altolegato), tipo Inconel®, acciaio e materiali non ferrosi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.