Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo a lamelle Longlife
La saldatura d'angolo professionale per acciaio/acciaio inossidabile. Per la lavorazione di superfici difficili da raggiungere, ad esempio raggi e saldature d'angolo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per lavorare in modo comodo e sicuro
La notevole sovrapposizione dei lembi consente al disco di adattarsi perfettamente al pezzo. Bassa rumorosità, vibrazioni ridotte e basso rischio di lesioni.
Durata estremamente lunga, elevata capacità di asportazione del materiale con riscaldamento ridotto e ruvidità superficiale finissima
La grana abrasiva ceramica con rivestimento speciale ha una durata fino a 4 volte superiore.
Lamelle abrasive molto flessibili, montaggio del disco facile e veloce
Piastra ridotta con fissaggio diretto M14, senza l'ingombro di una piastra per dima di fresatura.
Per smerigliare le superfici e i bordi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura. Ideale per la lavorazione di acciaio, fusione in acciaio, leghe e acciai temprati, utensili in acciaio e acciaio inossidabile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.