Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per materiale isolante W-DH
Per il fissaggio di teloni in materiale isolante o coperture in materiale plastico a telai in legno utilizzando una vite per legno idonea (ad es. A® 4)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Polipropilene (PP) di alta qualità
- Termicamente stabile a temperature comprese tra -40 °C e +100 °C
- Installazione facile e veloce
- La rondella per materiale isolante può essere utilizzata con tasselli a chiodo.
- La rondella per materiale isolante può essere fissata al legno mediante viti truciolari.
84
84
- Fissaggio di teloni e coperture di materiale plastico nel settore edile
- Supporto ∅ 50 mm: per il fissaggio di materiale isolante autoportante rigido, ad esempio polistirene
- Supporto ∅ 90 mm: per il fissaggio di materiale isolante morbido, ad esempio lana di roccia e lana di vetro
- Da utilizzare in calcestruzzo e muratura in combinazione con tasselli a chiodo ∅ 8 mm
- Da utilizzare nel legno con viti truciolari o per legno con testa ∅ min. 12 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.