Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gomma per rimozione di residui adesivi
Per la rimozione dei residui di nastro adesivo e delle pellicole dalle superfici metalliche.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzare solo con macchinari lenti (max. 2000 Giri/min).
- Non utilizzare il disco rimuovi adesivi sulle parti in plastica e sulle parti in plastica verniciata (quali paraurti, guarnizioni da motocicletta ecc.)!
- Attenzione alla direzione di rotazione (senso opposto rispetto alla direzione di lavoro): Non lavorare troppo a lungo sulla stessa posizione poiché l'eccessiva produzione di calore può danneggiare la lamiera e la vernice. Indossare sempre gli occhiali di protezione, le cuffie di protezione e i guanti durante le operazioni.
- In alcuni casi, se utilizzato su vernici con base acquosa, potrebbe verificarsi uno scolorimento. In questo caso si consiglia di effettuare una prova preliminare in una posizione non visibile.
Adatto per tutti i trapani, i cacciaviti a batteria e le smerigliatrici assiali disponibili in commercio.
Irruvidire i bordi del disco rimuovi adesivi (ad es., sul bordo pulito di un banco da lavoro) prima di iniziare la prima lavorazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.