Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco diamantato Cantiere Longlife & Speed RS
Disco diamantato di eccellente qualità sviluppato appositamente per tutti i lavori di costruzione, enorme versatilità, durata estremamente elevata e massima velocità di taglio. Il disco perfetto per tutte le smerigliatrici angolari, gli scanalatori, le seghe manuali e i tagliagiunti
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
Massima velocità di taglio e taglienti estremamente puliti e precisi
Forma speciale e tecnologia innovativa dei segmenti
Lunga durata
Segmenti fino a 15 mm di altezza
Asportazione della polvere e raffreddamento ottimizzati
I segmenti a ventaglio dall'innovativa forma apportano aria di raffreddamento e asportano la polvere durante il taglio. Speciali aperture di raffreddamento dotate di una "disposizione a freccia" fungono da dispositivo di raffreddamento supplementare e da indicatore di direzione di corsa frenato.
Funzionamento confortevole e condizioni di lavoro piacevoli
L'innovativa geometria dei fori riduce le vibrazioni incontrollate e sgradevoli rumori d'esercizio.
Protezione dal sottosquadro, in particolare durante la lavorazione di materiali particolarmente abrasivi
Segmenti di protezione appositamente disposti con un diametro del disco da 115 a 150 mm
- I dischi diamantati si smussano ad eccessiva velocità e si usurano troppo rapidamente quando le velocità della superficie perimetrale sono insufficienti
- In caso di perdita della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo, ad es. pietra arenaria
- Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)
- Lavorare senza applicare una pressione di lavoro eccessiva: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Anche se lo strumento offre un certo livello di sicurezza, indossare sempre occhiali e indumenti protettivi durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (velocità di rotazione massima), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione della macchina
- Non utilizzare per rettificazioni laterali
- Utilizzare l'apposita cuffia di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico specializzato (non forzare, usare flange di serraggio pulite, della stessa dimensione, eseguire un test)
- Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non utilizzati correttamente potrebbero causare lesioni gravi
- Diametro da 115 a 150 mm. ottimizzato per l'uso con tutti gli scanalatori
- Per taglio a secco e a umido
- Particolarmente adatto per cemento stagionato, cemento, calcestruzzo aggregato, cemento armato (fino a 25¬mm), pietre di pavimentazione, tegole/coppi in cemento, tubi in cemento, mattoni in arenaria calcarea teneri/duri, granito tenero/duro, marmo, mattoni clinker teneri/duri, mattoni in argilla dura, Poroton duro, intonaco
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.