Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eliminando rapidamente funghi, batteri ed allergeni, agisce direttamente sui microrganismi responsabili della formazione di odori sgradevoli combattendo le fermentazioni organiche che generano i cattivi odori e svolgendo così un’efficace azione deodorante. Grazie alla speciale formulazione che non bagna, non lascia residui e non danneggia tessuti e materiali
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Presidio Medico Chirurgico Germodis Spray
Registrazione ministero della salute N.19.327 possiede attività battericida e fungicida secondo le seguenti norme europee:
EN1276 (Attività battericida di base)
EN13697 (Attività battericida su superficie)
EN1275 (Attività fungicida)
È indicato per disinfettare apparecchi di climatizzazione, split e pompe di calore. Usato regolarmente previene il pericolo della contaminazione microbica all’interno dell’impianto e quella successiva degli ambienti
Per la disinfezione di climatizzatori, far precedere un’accurata pulizia utilizzando un detergente idoneo; erogare uniforme-mente per un massimo di 3-4 secondi il prodotto da una distanza di circa 20 cm; per disinfettare i filtri, rimuovere la grata di protezione; lasciar agire per 15 minuti. Ripetere il trattamento quando necessario per prevenire la formazione di germi, batteri e funghi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.