Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Agente disossidante universale numero 50 FM per metallo di brasatura
Pasta disossidante a norma DIN EN 1045, tipo FH10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Disossidante per la brasatura di rame, ottone e bronzo rosso Gunmetal
- DIN 29454
- Pasta bianca
I residui del disossidante sono corrosivi e pertanto devono essere rimossi.
Questo prodotto è soggetto alla normativa dell’ordinanza tedesca sulle sostanze chimiche vietate. La scheda di sicurezza contiene informazioni dettagliate sui pericoli derivanti da questo prodotto, misure precauzionali da rispettare durante l'utilizzo corretto, il comportamento da seguire in caso di fuoriuscite o altri tipi di esposizione e le modalità per un corretto smaltimento.
Agente disossidante per la saldatura forte di leghe di rame, ottone e ottone rosso ad eccezione dei metalli leggeri con una temperatura di esercizio tra 500 °C e 800 °C
Mescolare bene la pasta prima dell'uso. Applicare il disossidante al pezzo da lavorare ben pulito mediante spazzolatura o immersione. Il disossidante deve essere applicato anche alla zona circostante il punto di saldatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.